Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools Kabelmessgerät VDV512-101 Audio/Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein
Klein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910110810
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV512-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Klein Tools Kabelmessgerät VDV512-101 Audio/Video

Einfache Bedienung mit nur einer Taste
Testet Koaxialkabel auf Durchgang, Unterbrechung oder Kurzschluss
Zeigt die Zuordnung von bis zu 4 Koaxial-/ Antennenanschlüssen mittels farbigen Remote ID’s (Fernerkennungen) an

Der neue Coax Explorer 2 ist das ideale Werkzeug für den Installateur. Sie Steigern Ihre Produktivität bei der Installationen von Koaxverkabelungen! Ordnen Sie in Sekunden unbeschriftete Anschlüsse ihren richtigen Bezeichnungen zu.

Identifiziert bis zu 4 Koaxial-/Antennenanschlüsse
Spart Batterie durch die automatische Abschaltfunktion bei Nicht-Benutzung
Gewährleistet ein schnelles Ablesen der Testergebnisse durch eine übersichtliche LED Anzeige
Das robuste Gehäuse gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässigen Einsatz auch in rauer Umgebung
Praktisches, abnehmbares Remote Kit zur Aufbewahrung der 4 farbigen Remote ID’s (Fernerkennungen) und dem F-Adapter

Optische Anzeige: Ja
Gewicht: 136 g
Bereich: Audio/Video
Funktion: Durchgang + Unterbrechung
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige: LED
Breite: 32 mm
Länge (Tiefe): 29 mm
Messbuchsen: F-Buchse
Produkt-Art: Kabelmessgerät
Typ: VDV512-101
Kategorie: Kabelmessgerät
Höhe: 145 mm
Hersteller-Nr.: VDV512-101
EAN: 0092644690730
Für Kabelbreite max. 50 mm

Lieferumfang: Coax Explorer2 Tester + 4 Fernerkennungen (Remote-ID) + 1 F-Adapter + 2x AAA Batterien

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 35,35*
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 35,36*
€ 8,95*
ab € 26,91*
€ 37,64*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 63,29*
€ 82,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.