Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS VDV512-101 Coax Explorer 2 Prüfgerät mit Remote-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS VDV512-101 Coax Explorer 2 Prüfgerät mit Remote-Kit
KLEIN TOOLS VDV512-101 Coax Explorer 2 Prüfgerät mit Remote-Kit
KLEIN TOOLS VDV512-101 Coax Explorer 2 Prüfgerät mit Remote-Kit
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5126
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV512-101
EAN/GTIN:
     092644690730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer

Für die Prüfung und Zuordnung von Koaxialkabeln für bis zu 4 Standorte

  • Einfache Tastenbedienung
  • Gut lesbares LED-Panel, das die Bedingungen BESTANDEN, LEITUNGSUNTERBRECHUNG oder KURZSCHLUSS sowie die Position des Kabels anzeigt
  • Die farbcodierten Push-On-Remote-Einheiten ermöglichen den Test und die Zuordnung von bis zu 4 Kabeln.
  • Remote-Prüfgeräte und F-Steckverbinder einfach im Remote-Halter einrasten lassen und für leichtere Erreichbarkeit und Aufbewahrung an das Prüfgerät klippen
  • Umfasst abnehmbaren, einrastbaren Remote-Halter, 4 farbcodierte Push-On-Remote-Einheiten, F-Adapter und Batterien
  • Verwendung von 2 austauschbaren AAA-Batterien

Technische Daten

Anwendung: Kabelortung von Koaxialkabeln
Kabeltyp: RG59, RG6/6Q, RG7, RG11
Gesamtlänge: 146,1 mm
Gesamthöhe: 25,4 mm
Gesamtbreite: 58,8 mm
Test-n-Map ID Remote-Einheiten: 4 (enthalten)
Anschluss- und Adaptertypen: Koaxial-F-Adapter
Batterien: 2 x AAA

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Tester
Produkttyp:
Kabel- und Netzwerktester
Farbe:
diverse
Lieferumfang:
Batterien, 4 farbige Push-On-Remote-Einheiten, F-Adapter,...
Zubehör: Akku/Batterie optional:
Micro-Batterie (AAA), 02x
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.168 kg
Bruttogewicht:
0,168
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,40*
€ 35,35*
Lager 337
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 35,36*
€ 8,95*
ab € 26,91*
€ 37,64*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 63,29*
€ 82,49*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.