| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C062562 Herst.-Nr.: 33322 EAN/GTIN: 4015162333220 |
| |
|
| | |
| AN05: Dieses Nachtlicht lässt Sie nicht im Dunkeln stehen. Praktisches Nachtlicht mit neutralweißem LED-Licht, das einfach in eine 230 V Steckdose gesteckt wird. Der integrierte Infrarot-Bewegungsmelder registriert Bewegungen zuverlässig und schaltet das Licht automatisch an. So wird das Treppenhaus nicht zur Stolperfalle, der Keller nicht zum Hindernis. Auch im Kinderzimmer bietet das Nachtlicht die notwendige Orientierung.
Intelligente Schaltung. Der eingebaute Lichtsensor bewirkt, dass das Licht im Automatikbetrieb nur bei Dunkelheit für 30, 60 oder 90 Sekunden eingeschaltet wird. Nach der letzten erfassten Bewegung schaltet sich das Licht automatisch wieder aus. So sparen Sie Energie und sorgen dafür, dass das Licht genau dann eingeschaltet ist, wenn Sie es benötigen. Features: Automatisches Nachtlicht für die Steckdose 3 weiße LEDs schalten sich durch Infrarot-Bewegungsmelder an und automatisch wieder aus Wählbare Schaltzeit ca. 30, 60 oder 90 Sekunden Lichtsensor sorgt für Schaltung bei Dunkelheit LEDs auch manuell ein- und ausschaltbar Weitere Informationen: | | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 110 mm | Breite: | 60 mm | Sockel: | LED fest eingebaut | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Schlafzimmer + Kinderzimmer | Erfassungswinkel vertikal: | 5 ° | Stromversorgung: | über Steckdose | Lichtfarbe (Kelvin): | 4500 K | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 3 | Herstellerfarbe: | Weiß | Einstellbare Leuchtdauer max.: | 90 s | Einstellbare Leuchtdauer min.: | 30 s | Erfassungswinkel horizontal: | 115 ° | Lampen-Besonderheiten: | Inkl. Bewegungsmelder | Lichtstrom Gesamt: | 18 lm | Produkt-Art: | LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,43* | € 16,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,83* | € 17,00* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 11,84* | € 17,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 11,99* | € 17,23* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,85* | € 20,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|