Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PENTATECH AN05 33322 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder LED Neutralweiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898328-BP
Hersteller:
     Pentatech
Herst.-Nr.:
     33322
EAN/GTIN:
     4015162333220
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Nachtlicht
PENTATECH AN05 33322 LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder LED Neutralweiß Weiß

Automatisches Nachtlicht für die Steckdose AN05

Automatisches Nachtlicht für die Steckdose
3 weiße LEDs schalten sich durch Infrarot-Bewegungsmelder an und automatisch wieder aus
Wählbare Schaltzeit ca. 30, 60 oder 90 Sekunden
Lichtsensor sorgt für Schaltung bei Dunkelheit
LEDs auch manuell ein- und ausschaltbar

AN05: Dieses Nachtlicht lässt Sie nicht im Dunkeln stehen.
Praktisches Nachtlicht mit neutralweißem LED-Licht, das einfach in eine 230 V Steckdose gesteckt wird. Der integrierte Infrarot-Bewegungsmelder registriert Bewegungen zuverlässig und schaltet das Licht automatisch an. So wird das Treppenhaus nicht zur Stolperfalle, der Keller nicht zum Hindernis. Auch im Kinderzimmer bietet das Nachtlicht die notwendige Orientierung.

Intelligente Schaltung.
Der eingebaute Lichtsensor bewirkt, dass das Licht im Automatikbetrieb nur bei Dunkelheit für 30, 60 oder 90 Sekunden eingeschaltet wird. Nach der letzten erfassten Bewegung schaltet sich das Licht automatisch wieder aus. So sparen Sie Energie und sorgen dafür, dass das Licht genau dann eingeschaltet ist, wenn Sie es benötigen.

Ausstattung:
Schalter: Ein/Aus/Automatikbetrieb
Sensor: Passiver Infrarot-Bewegungsmelder (PIR).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Betriebsspannung: 230 V · Einstellbare Leuchtdauer max.: 90 s · Einstellbare Leuchtdauer min.: 30 s · Erfassungswinkel horizontal: 115 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Inkl. Bewegungsmelder · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4500 K · Lichtstrom Gesamt: 18 lm · PIR-Erfassungswinkel (vertikal): 5 ° · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): über Steckdose · Weitere technische Daten: PIR-Erfassungsbereich: bis ca. 6 m x 115° horizontal/5° vertikal
Schaltzeit: 30, 60 oder 90 Sekunden (+/- 5 Sekunden)
Lichtsensor: ca. < 12 Lux
Stromverbrauch: ca. 0,7 W

Weitere Informationen:
PIR-Erfassungswinkel (vertikal):
5 °
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 110 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
18 lm
Marke:
PENTATECH
Einstellbare Leuchtdauer max.:
90 s
Einstellbare Leuchtdauer min.:
30 s
Erfassungswinkel horizontal:
115 °
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Inkl. Bewegungsmelder
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stromversorgung (LOV):
über Steckdose
Lichtstrom Gesamt:
18 lm
Betriebsspannung:
230 V
Lichtfarbe:
4500 K
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Steckdose China, nachtlicht weiß, automatik schalter, PENTATECH, 33322, AN05, Kinderzimmerlicht, Kinderzimmerlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,43*
€ 16,98*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,83*
€ 17,00*
10 Tage
13
€ 6,95*
ab € 11,84*
€ 17,01*
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 17,23*
Lager 102
74
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 20,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.