Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D FOAM Nylon NITRILE 1158-11 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 11, XXL EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C05236
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1158-11
EAN/GTIN:
     4005781115819
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schwarze micro-foam Nitrilbeschichtung in der Handfläche bietet einen exzellenten, sicheren Nass- und Trockengriff und bewirkt den „none sticky“ Effekt, d.h. es entsteht ein nicht klebender Effekt an Materialien durch die micro-foam Nitrilbeschichtung, z.B.: klebt nicht an Verpackungsbändern, die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken.
Features:
Perfekte Passform
Nahtlos
Extrem leicht
Atumungsaktiv
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grau
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Nylon
Material (Handrücken):
Nylon
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Schwarz + Grau
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
11
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Drohnen-Handschuhe, Foto-Handschuhe, Fotohandschuhe, Handschuhe für Drohnenpiloten, Handschuhe für Fotografen, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, L+D worky, FOAM Nylon NITRILE, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 3,60417*
€ 4,88417*
10 Tage
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,61084*
€ 4,9725*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,54*
1 Tag
15
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,60*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,17*
€ 8,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 3 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,90*
€ 5,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.