Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe NONE STICKY FOAM, grau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 11 (XXL).


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuhe NONE STICKY FOAM
Handschuhe NONE STICKY FOAM
Artikel-Nr.:
     103-178766
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1158-11
EAN/GTIN:
     4005781115819
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe NONE STICKY FOAM, grau / schwarz, VE 12 Paar, Größe 11 (XXL).

Exzellenter, sicherer Nass- und Trockengriff. Ideale Handschuhe für Arbeiten, die Geschicklichkeit, Sensibilität und Feingefühl erfordern. Perfekte Passform, extrem leicht und atmungsaktiv.

Feinstrickhandschuhe aus 100% grauem Nylon, nahtlos, extrem leicht und atmungsaktiv. Die schwarze micro-foam-Nitrilbeschichtung in der Handfläche bietet einen exzellenten, sicheren Nass- und Trockengriff und bewirkt den none sticky-Effekt, d.h. es entsteht ein nicht klebender Effekt an Materialien: klebt z.B. nicht an Verpackungsbändern. Die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken, entwickelt für Tätigkeiten, die besondere Geschicklichkeit, Sensibilität und besonderes Feingefühl erfordern. Perfekte Passform, antibakteriell, ideal für Arbeiten in der Mikroelektronik, in der Kosmetikindustrie, Fotografie, in der Automobilindustrie, in der Edelmetallverarbeitung, im Gartenbau und Biokultur, Montage, Handling von kleinen Metall- oder Plastikteilchen. Waschbar, DMF- und silikonfrei. Verpackungseinheit 12 Paar.

Wir bieten Ihnen attraktive Sonderkonditionen bereits ab 3 Verpackungseinheiten! Bitte fragen Sie an.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
100% Nylon mit Nitril-Beschichtung
Größe:
11
Farbe:
grau, schwarz
Norm:
EN 388 CAT II
Anwendungsbereich:
Garten- und Landschaftsbau, Montage, Automobilindustrie, Elektronik- und IT-Branche
Produkttyp:
Mechaniker-/Montagehandschuhe
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Drohnen-Handschuhe, Foto-Handschuhe, Fotohandschuhe, Handschuhe für Drohnenpiloten, Handschuhe für Fotografen, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Leipold+Döhle, 178766 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,6725*
€ 4,9225*
8 Tage
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 3,71417*
€ 4,98417*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 5,70*
1 Tag
22
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,64*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,27*
€ 8,22*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,9225*
€ 5,85778
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,7225*
€ 5,61978
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,4825*
€ 5,33418
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,6725*
€ 4,37028
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.