Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Spezial-Schutzhandschuhe Foam none-sticky, Größe 148923-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148923-YY
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1158-11
EAN/GTIN:
     4005781115819
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mechanische Spezial-Schutzhandschuhe Foam none-sticky, Größe 11 Mechanische Schutzhandschuhe Foam non-sticky an den Händen bedeuten volle Bewegungsfreiheit für Ihre Finger. Anspruchsvolle und filigrane Handgriffe führen Sie so schnell und zielsicher aus und sind dabei gut geschützt. Nylon-Feinstrickhandschuhe für volle Bewegungsfreiheit Nahtlose Passform, atmungsaktiv, antibakteriell, waschbar Nitrilbeschichtung für Halt auf nassen und staubigen Flächen Gegenstände bleiben nicht an den Handschuhen haften Mechanischer Schutz gemäß EN 388 Cat. II Gefahrenschutz = mechanische Gefahren Größe = 11 Handschuh Länge = 235 mm Passform = anatomisch Nahtlos = ja Innenhand Material = Nitril Handrücken Material = Nylon Beschaffenheit = atmungsaktiv tastempfindlich griffig wasserabweisend Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Handschuhe Prüfkriterium Abriebfestigkeit = 4 Prüfkriterium Schnittfestigkeit = 1 Prüfkriterium Stichfestigkeit = 1 Prüfkriterium Wetterreißfestigkeit = 3
Weitere Informationen:
Beschaffenheit:
atmungsaktiv\;tastempfindlich\;griffig\;wasserabweisend\;
Gefahrenschutz:
mechanische Gefahren
Größe:
11
Handschuh Länge:
235 mm
Nahtlos:
ja
Passform:
anatomisch
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Handschuhe
Handrücken Material:
Nylon
Innenhand Material:
Nitril
Prüfkriterium Abriebfestigkeit:
4
Prüfkriterium Schnittfestigkeit:
1
Prüfkriterium Stichfestigkeit:
1
Prüfkriterium Wetterreißfestigkeit:
3
HEIGHT GRO:
180.00 mm
WIDTH GRO:
95.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
.396000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61161020
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Drohnen-Handschuhe, Foto-Handschuhe, Fotohandschuhe, Handschuhe für Drohnenpiloten, Handschuhe für Fotografen, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
900
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 3,59417*
€ 4,88417*
10 Tage
unbekannt
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,60084*
€ 4,9725*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,37*
€ 5,55*
1 Tag
16
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,60*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,27*
€ 8,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,88417*
€ 5,81216
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,64417*
€ 5,52656
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,38417*
€ 5,21716
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,59417*
€ 4,27706
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 58,61004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.