| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C05214 Herst.-Nr.: 1158-9 EAN/GTIN: 4005781115895 |
| |
|
| | |
| Schwarze micro-foam Nitrilbeschichtung in der Handfläche bietet einen exzellenten, sicheren Nass- und Trockengriff und bewirkt den „none sticky“ Effekt, d.h. es entsteht ein nicht klebender Effekt an Materialien durch die micro-foam Nitrilbeschichtung, z.B.: klebt nicht an Verpackungsbändern, die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken. Features: Perfekte Passform Nahtlos Extrem leicht Atumungsaktiv Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grau | Normen: | EN 388:2016 | Material (Handfläche): | Nylon | Material (Handrücken): | Nylon | EN Norm: | EN 388:2016 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Drohnen-Handschuhe, Foto-Handschuhe, Fotohandschuhe, Handschuhe für Drohnenpiloten, Handschuhe für Fotografen, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh gr. 9/l schwarz, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 9, L+D worky, FOAM Nylon NITRILE, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,83* | € 7,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,46* | € 7,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 5,67* | € 8,83* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,59* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,415* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|