Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Worky L+D FOAM Nylon NITRILE 1158-9 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Worky
Worky
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099369
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1158-9
EAN/GTIN:
     4005781115895
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Worky L+D FOAM Nylon NITRILE 1158-9 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388:2016 CAT II 1 Paar

Perfekte Passform
Nahtlos
Extrem leicht
Atumungsaktiv

Schwarze micro-foam Nitrilbeschichtung in der Handfläche bietet einen exzellenten, sicheren Nass- und Trockengriff und bewirkt den „none sticky“ Effekt, d.h. es entsteht ein nicht klebender Effekt an Materialien durch die micro-foam Nitrilbeschichtung, z.B.: klebt nicht an Verpackungsbändern, die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken.

Aus 100% grauem Nylon · Nahtlos · Extrem leicht und atmungsaktiv · Entwickeltfür Tätigkeiten, die besondere Geschicklichkeit, Sensibilität und besonderes Feingefühl erfordern · Perfekte Passform · DMF und Silikon frei · Antibakteriell · Ideal für Arbeiten in der Mikroelektronik, in der Kosmetikindustrie, Fotografie, in der Automobilindustrie, in der Edelmetallverarbeitung, im Gartenbau und Biokultur, Montage, Handling mit kleinen Metall- oder Plastikteilchen.

Schutzklasse: CAT II
Herstellerfarbe: Schwarz + Grau
Produkt-Art: Arbeitshandschuh
Farbe: schwarz + grau
Kategorie: Arbeitshandschuh
Größe: 9
Material (Handrücken): Nylon
Material (Handfläche): Nylon
Normen: EN 388:2016
Größe: 9 + L
Hersteller-Nr.: 1158-9
EAN: 4005781115895
Temperatur max. 120 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 7,19*
1 Tag
87
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 7,21*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,67*
€ 8,83*
Lager 1039
87
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,87*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,59*
€ 7,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 6,59* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.