Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D worky FOAM Nylon NITRILE 1158-9 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388:2016 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-892347-BP
Hersteller:
     worky
Herst.-Nr.:
     1158-9
EAN/GTIN:
     4005781115895
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
L+D worky FOAM Nylon NITRILE 1158-9 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9,L EN 388:2016 CAT II 1 Paar

FOAM Nylon NITRIL Feinstrickhandschuh

Perfekte Passform
Nahtlos
Extrem leicht
Atumungsaktiv

Schwarze micro-foam Nitrilbeschichtung in der Handfläche bietet einen exzellenten, sicheren Nass- und Trockengriff und bewirkt den „none sticky“ Effekt, d.h. es entsteht ein nicht klebender Effekt an Materialien durch die micro-foam Nitrilbeschichtung, z.B.: klebt nicht an Verpackungsbändern, die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken.

Ausstattung:
Aus 100% grauem Nylon · Nahtlos · Extrem leicht und atmungsaktiv · Entwickelt für Tätigkeiten, die besondere Geschicklichkeit, Sensibilität und besonderes Feingefühl erfordern · Perfekte Passform · DMF und Silikon frei · Antibakteriell · Ideal für Arbeiten in der Mikroelektronik, in der Kosmetikindustrie, Fotografie, in der Automobilindustrie, in der Edelmetallverarbeitung, im Gartenbau und Biokultur, Montage, Handling mit kleinen Metall- oder Plastikteilchen.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388:2016 · Größe (Handschuhe): 9,L · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material (Handfläche): Nylon · Material (Handrücken): Nylon · Material (nur für Titel): Nylon · Schutzklasse: CAT II

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Marke:
L+D worky
Farbe:
schwarz | grau
Material (Handrücken):
Nylon
Material (Handfläche):
Nylon
Material (nur für Titel):
Nylon
Größe (Handschuhe):
9 | L
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
9
EN Norm:
EN 388:2016
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 7,23*
Lager 102
110
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 7,24*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,70*
€ 8,93*
6 Tage
98
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,54*
€ 9,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,24*
€ 8,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paar
ab 25 Paar
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.