Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor HUF75645P3 MOSFET 1 N-Kanal 310W TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A811981
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     HUF75645P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
14 mΩ
Herst.-Abk.:
OnS
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
75 A
C(ISS):
3790 pF
Q(G) Referenz-Spannung:
20 V
Q(G):
238 nC
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
75 A
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
310 W
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-220-3
Serie:
UltraFET™
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 100v, ON Semiconductor, 807-8708, HUF75645P3-ND
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
800
€ 25,00*
ab € 1,28*
€ 1,58*
2
€ 8,95*
ab € 1,14*
€ 1,76*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,57*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 3,57*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAKEFIELD THERMAL
273-AB
ab € 0,416*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.