Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI HUF75645P3 N CHANNEL MOSFET, 100V, 75A, TO-220AB, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-9825665
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     HUF75645P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Transistormontage: Through Hole
  • Verlustleistung: 310 W
  • Qualifikation: -
  • Dauer-Drainstrom Id: 75 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.014 ohm
  • Kanaltyp: N Channel
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Drain-Source-Spannung Vds: 100 V
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220AB
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, mosfet 75a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, HUF75645P3, 9825665, 982-5665
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    800
    € 25,00*
    ab € 1,28*
    € 1,60*
    1
    € 4,00*
    ab € 2,26*
    € 3,57*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,69*
    € 3,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 800 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
    Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.280,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAKEFIELD THERMAL
    273-AB
    ab € 0,416*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.