| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A360522 Herst.-Nr.: 317 110 25 EAN/GTIN: 4009146534567 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Sechskantmutter DIN 934 M10 verz. (50 St.)
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 17 mm | Material: | Stahl | Gewinde-Maß: | M10 | Material-Eigenschaft: | verzinkt | DIN-Norm: | ISO 4032 | Produkt-Art: | Netzteil-Schrauben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m 10 verzinkt, din en iso 4032, din en iso 4032 m10, SWG, schraubmuttern, schraubmutter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,25* | € 10,35* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,79* | € 10,36* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,36* | € 13,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,085* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|