Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 317 110 25 Netzteil-Schrauben M10 DIN 934 Stahl verzinkt 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2258923-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     317 110 25
EAN/GTIN:
     4009146534567
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
SWG 317 110 25 Netzteil-Schrauben M10 DIN 934 ISO 4032 Stahl verzinkt 50 St.

Sechskantmutter DIN 934 M10 verzinkt 50 St.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M10 · ISO-Norm (Schrauben): ISO 4032 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Schlüsselweite: 17 mm

Lieferumfang:
Sechskantmutter DIN 934 M10 verz. (50 St.)

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Marke:
SWG
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M10
Schlüsselweite:
17 mm
DIN-Norm:
DIN 934
ISO-Norm:
ISO 4032
Produkt-Art:
Netzteil-Schrauben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 11,10*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 11,10*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 14,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.