Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG 317 110 25 Netzteil-Schrauben M10 DIN 934 ISO 4032 Stahl verzinkt 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SWG
SWG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203900
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     317 110 25
EAN/GTIN:
     4009146534567
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
SWG 317 110 25 Netzteil-Schrauben M10 DIN 934 ISO 4032 Stahl verzinkt 50St.

Inhalt: 50 St.
Kategorie: Netzteil-Schrauben
ISO-Norm: ISO 4032
Material: Stahl
Material-Eigenschaft: verzinkt
Gewinde-Maß: M10
Schlüsselweite: 17 mm
DIN-Norm: DIN 934
Produkt-Art: Netzteil-Schrauben
Hersteller-Nr.: 31711025
EAN: 4009146534567

Lieferumfang:

Sechskantmutter DIN 934 M10 verz. (50 St.)

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 10,39*
2 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,40*
Lager 1039
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,54*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,18*
€ 14,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.