| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A234232 Herst.-Nr.: 62302 EAN/GTIN: 4260277265618 |
| |
|
| | |
| Ultraviolettes Licht wirkt auf viele Fluginsekten anziehend. Mit diesen UV-Insektenfänger machen Sie sich dieses Phänomen jetzt zu Nutze. Bei Insektenproblemen im Haus wird das Gerät einfach auf eine ebene Fläche gestellt und eingesteckt. Alternativ kann es auch am Ring an der Oberseite des Gehäuses aufgehängt werden. Im Boden des Gerätes ist eine Auffangschale integriert, die zum Reinigen entnommen werden kann. Wir empfehlen, Insektenfänger bereits einzusetzen, bevor man den Raum benutzt. Ohne Ablenkung durch menschliche Gerüche und Raumbeleuchtung finden lästige Insekten leichter den Weg in die Falle. Achten Sie darauf, die Fenster geschlossen zu halten, solange das Gerät aktiv ist. Schließlich wollen Sie keine weiteren Insekten ins Haus locken. Features: Auffangbehälter Aufhängebügel Einfache Bedienung Lieferumfang: UV-Insektenfänger · Reinigungspinsel · Anleitung Hinweise: Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Die enthaltenen Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Innen | Leistung: | 4 W | Höhe: | 238 mm | Farbe: | schwarz | Durchmesser: | 120 mm | Funktionsart: | UV-Licht + Stromgitter | Anwendung: | Bremse + Motte + Wespe + Fliege + Gelse + Moskito + Mücke + Schnake | Erfassungswinkel: | 360 ° | Stromversorgung: | netzbetrieben | Herstellerfarbe: | Schwarz | Wirkungsbereich: | 50 m² | Produkt-Art: | UV-Insektenfänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gardigo, Jr50, UV Insektefänger, UV Insektenfalle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,81* | € 29,34* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,15* | € 29,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,64* | € 44,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|