Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo Jr.50 62302 UV-Insektenfänger 4W (Ø x H) 120mm x 238mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910192436
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     A234232
EAN/GTIN:
     4260277265618
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle gardigo
elektrische insektenfalle
Gardigo Jr.50 62302 UV-Insektenfänger 4W (Ø x H) 120mm x 238mm Schwarz 1St.

Auffangbehälter
Aufhängebügel
Einfache Bedienung

Ultraviolettes Licht wirkt auf viele Fluginsekten anziehend. Mit diesen UV-Insektenfänger machen Sie sich dieses Phänomen jetzt zu Nutze. Bei Insektenproblemen im Haus wird das Gerät einfach auf eine ebene Fläche gestellt und eingesteckt. Alternativ kann es auch am Ring an der Oberseite des Gehäuses aufgehängt werden. Im Boden des Gerätes ist eine Auffangschale integriert, die zum Reinigen entnommen werden kann.
Wir empfehlen, Fluginsektenvernichter bereits einzusetzen, bevor man den Raum benutzt. Ohne Ablenkung durch menschliche Gerüche und Raumbeleuchtung finden lästige Insekten leichter den Weg in die Falle. Achten Sie darauf, die Fenster geschlossen zu halten, solange das Gerät aktiv ist. Schließlich wollen Sie keine weiteren Insekten ins Haus locken.

Höhe: 238 mm
Kategorie: UV-Insektenfänger
Geeignet für: Innen
Anwendung: Bremse + Motte + Wespe + Fliege + Gelse + Moskito + Mücke + Schnake
Funktionsart: UV-Licht + Stromgitter
Wirkungsbereich: 50 m²
Erfassungswinkel: 360 °
Stromversorgung: 230 V
Stromversorgung: netzbetrieben
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 120 mm
Leistung (Details): 4 W
Produkt-Art: UV-Insektenfänger
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 62302
EAN: 4260277265618
Hochspannung 800 - 1000 V
Schutzklasse II

Lieferumfang:

UV-Insektenfänger · Reinigungspinsel · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Gardigo, 62302, Jr.50, UV Insektefänger, UV Insektenfalle, Insektefänger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,81*
€ 29,34*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 20,15*
€ 29,35*
Lager 1039
14
€ 6,99*
ab € 31,64*
€ 44,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.