Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Beutel (L x B) 127mm x 203mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A130002
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC102
EAN/GTIN:
     4260573962426
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Dieser abschirmende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Es kommt das Prinzip des faradayschen Käfigs zum Einsatz, wodurch eine Verwendung inner- und außerhalb einer ESD-Schutzzone (EPA) möglich ist. Jegliche statische Aufladungen werden vom Inhalt abgeschirmt und abgeleitet – die Klasse „S“ (Shielding) bietet den höchsten ESD-Schutz für die wertvollen Komponenten. Durch die leicht transparente Hülle kann der Inhalt von außen erkannt werden, ohne den Beutel öffnen zu müssen. Der Beutel besteht aus verschiedenen antistatischen Kunststoffschichten, die eine abschirmende Aluminiumschicht umgeben.
Features:
ESD Abschirmbeutel (Kennbuchstabe „S“) für Verwendung inner- und außerhalb einer ESD-Schutzzone
Wiederverwendbar durch Zip-Verschluss – leicht transparent zur Erkennung des Inhaltes
Entspricht EN 61340-5-3, RoHS-konform und bleifrei
Lieferumfang:
10x ESD Abschirmbeutel-Set (S) mit Zip-Verschluss, 127 x 203mm
Weitere Informationen:
Länge:
127 mm
Farbe:
grau
Breite:
203 mm
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung:
abschirmend
Oberfl.-Widerstand (außen):
10<sup>8</sup> - 10<sup>10</sup> Ω/sq
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
0.14 mm
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel 203mmx254mm, Quadrios, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 4,42*
1 Tag
175
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,43*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 7,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.