Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Beutel (L x B) 127mm x 203mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Quadrios
Quadrios
Artikel-Nr.:
     1039H-940910185149
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC102
EAN/GTIN:
     4260573962426
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Quadrios ESD-Beutel (L x B) 127mm x 203mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S 10St.

ESD Abschirmbeutel (Kennbuchstabe „S“) für Verwendung inner- und außerhalb einer ESD-Schutzzone
Wiederverwendbar durch Zip-Verschluss – leicht transparent zur Erkennung des Inhaltes
Entspricht EN 61340-5-3, RoHS-konform und bleifrei

Dieser abschirmende Antistatikbeutel hat einen Zip-Verschluss und ist somit wiederverwendbar. Es kommt das Prinzip des faradayschen Käfigs zum Einsatz, wodurch eine Verwendung inner- und außerhalb einer ESD-Schutzzone (EPA) möglich ist. Jegliche statische Aufladungen werden vom Inhalt abgeschirmt und abgeleitet – die Klasse „S“ (Shielding) bietet den höchsten ESD-Schutz für die wertvollen Komponenten. Durch die leicht transparente Hülle kann der Inhalt von außen erkannt werden, ohne den Beutel öffnen zu müssen. Der Beutel besteht aus verschiedenen antistatischen Kunststoffschichten, die eine abschirmende Aluminiumschicht umgeben.

Kategorie: ESD-Beutel
ESD-Kennbuchstabe: S
Ausführung: abschirmend
Herstellerfarbe: Silber
Oberfl.-Widerstand (außen): 108 - 1010 ?/sq
Materialstärke: 0.14 mm
Breite: 203 mm
Farbe: grau
Länge (Tiefe): 127 mm
Produkt-Art: ESD-Beutel
Hersteller-Nr.: 1903EC102
EAN: 4260573962426

Lieferumfang:

10x ESD Abschirmbeutel-Set (S) mit Zip-Verschluss, 127 x 203mm

Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel 203mmx254mm, 4260573962426, Quadrios, 1903EC102, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,95*
€ 4,39*
2 Tage
222
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,41*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 6,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,35*
€ 7,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.