Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 800BN32 Blindniete (Ø x L) 3.2mm x 6.0mm 40St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A081671
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     800BN32
EAN/GTIN:
     4016138948707
Suchbegriffe:
Kunzer
Karton mit 40 Stück Blindnieten 3,2 mm
Weitere Informationen:
Ø:
3.2 mm
Länge:
6.0 mm
Durchmesser:
3.2 mm
Produkt-Art:
Blindniete
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 4,97*
2 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,25*
7 Tage
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,29*
€ 49,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,08325* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 24,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.