Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kunzer 800BN32 Blindniete (Ø x L) 3.2mm x 6.0mm 40St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181245
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     800BN32
EAN/GTIN:
     4016138948707
Suchbegriffe:
Kunzer
800BN32
5er Pack Kunzer 800BN32 Blindniete (Ø x L) 3.2mm x 6.0mm 40St./Pack

Karton mit 40 Stück Blindnieten 3,2 mm

Länge (Tiefe): 6.0 mm
Inhalt: 40 St.
Kategorie: Blindniete
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3.2 mm
Produkt-Art: Blindniete
Hersteller-Nr.: 800BN32
EAN: 4016138948707

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 4,97*
2 Tage
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 5,25*
Lager 1039
4
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,31*
€ 49,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,07*
€ 54,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,62*
€ 53,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,30*
€ 47,96
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,18655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.