| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1296480-BP Herst.-Nr.: 800BN32 EAN/GTIN: 4016138948707 |
| |
|
| | |
| Kunzer 800BN32 Blindniete (Ø x L) 3.2 mm x 6.0 mm 40 St.
BLINDNIETEN 3,2 MM 40 ST.
Karton mit 40 Stück Blindnieten 3,2 mm
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 6.0 mm · Produktabmessung, Ø: 3.2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 40 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 3.2 mm x 6.0 mm | Produktabmessung, Ø: | 3.2 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.0 mm | Marke: | Kunzer | Produkt-Art: | Blindniete |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,33* | € 4,97* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,35* | € 5,22* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 37,18* | € 49,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,08375* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|