Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Pin-Bauelement-Basiskle. LED rot,DC 24 V,grau 769-229/281-434


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-90863283
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-229/281-434
EAN/GTIN:
     4045454619480
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
reihenklemmen 769-219

2-Pin-Bauelement-Basiskle. LED rot,DC 24 V,grau 769-229/281-434

2-Pin-Bauelement-Basisklemme
LED rot
DC 24 V
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
0,025 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,63614*
€ 3,23614*
100
Frei Haus
ab € 2,8042*
€ 3,4442*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,8318*
€ 3,4718*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,0594*
€ 3,7194*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,0795*
€ 3,7395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,4718*
€ 4,13144
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8318*
€ 3,36984
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 347,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/022-000
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-109/000-006
ab € 4,63743*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-112/000-006
ab € 6,15855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115
ab € 6,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115/022-000
ab € 6,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-124
ab € 3,86785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-513
ab € 0,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.