Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769-513 Anschlussblock 1 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 769-513 Anschlussblock 1 Grau
Wago 769-513 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29969593
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-513
EAN/GTIN:
     4017332619714
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Stromstärke
32 A
Anzahl der Verbingungspunkte
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
26.5 mm
Höhe
37.1 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,4891*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1605
ab € 1,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1609
ab € 37,32875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-428
ab € 0,0787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.