Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 769-103 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 769-103 Anschlussblock Grau
Wago 769-103 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0104750
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
18.3 mm
Höhe
45.2 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 1,94*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 1,99*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6772*
€ 2,0672*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7454*
€ 2,1354*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8199*
€ 2,1999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-428
ab € 0,0787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0785*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-435
ab € 0,0407*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-603/004-000
ab € 1,68919*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.