Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
Schnellspanner
>
Senkrechtspanner
>
Artikel
STC-Set für Multifunktionstische STC-SET-T20
Menge:
Satz
Produktinformationen:
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-83161774
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
STC-SET-T20
EAN/GTIN:
4008158040288
Suchbegriffe:
Bohr Lehre
Bohrlehre
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
STC-Set für Multifunktionstische STC-SET-T20
Zum Einsatz von BESSEY Schnellspannern auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Werkzeug, Ventilatoren, Trafos, Pumpen
>
Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Senkrechtspanner
,
Vertikal-Spanner
,
Vertikalspanner
,
senkrecht schnellspanner
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Satz
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,58*
Lager 214
7 Tage
394
50
pro Satz
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 10,20*
Lager 3517
50
pro Satz
Frei Haus
ab € 8,7434*
€ 10,4634*
Lager 6012
50
pro Satz
Frei Haus
ab € 8,8706*
€ 10,5506*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 10,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Sätze
€ 10,5506*
€ 12,55521
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,8706*
€ 10,55601
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Sätze
Mindestbestellmenge: 50 Sätze (
entspricht € 527,53* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY STC-HH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY Tool
STC-HH50-T20
€ 32,45*
Ähnlich
BESSEY STC-IHH25-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 3,5 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY Tool
STC-IHH25-T20
€ 34,50*
Ähnlich
Schweißspanner-Set SM10-SET
BESSEY Tool
SM10-SET
€ 268,95*
Ähnlich
Bessey Bankhund für Multifunktionstische BH
BESSEY Tool
BH-MFT
€ 10,79*
Ähnlich
Spannelement für Multifunktionstische Bessey TW20-15-8KLI-SET Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:80 mm
BESSEY Tool
TW20-15-8KLI-SET
€ 47,42*
Ähnlich
Waagrecht-Niederzugspanner für Multifunktionstische WNS-SET-MFT Bessey WNS-SET-MFT
BESSEY Tool
WNS-SET-MFT
€ 56,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.