Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Schraubstöcke
>
Maschinenschraubstock
>
Artikel
Schweißspanner-Set SM10-SET
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bessey
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-188702
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
SM10-SET
EAN/GTIN:
4008158007502
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Gehrungszwinge
Spannhilfe für unterschiedlich starke Bauteile in beliebig einstellbaren Winkeln Stabiler Körper und Grundplatte aus hochwertigem Guss Verkupferte Spindel verhindert Anhaften von Schweißspritzern Winkelbereich: 5°-180°
Weitere Informationen:
Winkelbereich:
5°-180°
Spannweite:
100 mm
Backenhöhe:
35 mm
Gewicht:
10,66 kg
Rabattgruppe:
VB0003
... >
Spanntechnik
>
Metallwinkelspanner
>
Schweißspanner-Set SM10
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Winkelspanner
,
Schweißspanner
,
Winkelspanner
,
gehrungszwinge bessey
,
maschinenschraubstock
,
Schweißspanner-Set
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 232,11*
€ 268,95*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 235,08*
€ 270,51*
Lager 245
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,08*
€ 270,53*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 235,20*
€ 271,70*
Lager 214
6 Tage
82
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,84*
€ 284,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,95*
€ 320,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,03*
€ 311,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 261,35*
€ 311,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,11*
€ 276,21
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY STC-HH50-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 4 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY Tool
STC-HH50-T20
€ 32,45*
Ähnlich
BESSEY STC-IHH25-T20 Schraubzwinge Klemmensatz 3,5 cm Schwarz, Rot, Stahl
BESSEY Tool
STC-IHH25-T20
€ 34,50*
Ähnlich
BESSEY STC-SET-T20 Bohrlehre
BESSEY Tool
STC-SET-T20
€ 9,58*
Ähnlich
Bessey Bankhund für Multifunktionstische BH
BESSEY Tool
BH-MFT
€ 10,79*
Ähnlich
Spannelement für Multifunktionstische Bessey TW20-15-8KLI-SET Spann-Weite (max.):150 mm Ausladungs-Maße:80 mm
BESSEY Tool
TW20-15-8KLI-SET
€ 47,42*
Ähnlich
Waagrecht-Niederzugspanner für Multifunktionstische WNS-SET-MFT Bessey WNS-SET-MFT
BESSEY Tool
WNS-SET-MFT
€ 56,81*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.