Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-UNC-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72769932
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001904
EAN/GTIN:
     4047101454093
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor für Pneumatikzylinder

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-UNC-AP6X

Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Leitungslänge 2 m, Für SMC C-Nut-Zylinder ohne Montagezubehör, Einhandmontage möglich, Stabile Befestigung, Magneto-resistiver Sensor, DC 3-Draht, 11...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
4 mm
Höhe des Sensors:
4,6 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: sensor für pneumatikzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,32*
€ 71,30*
€ 4,98*
ab € 55,97*
€ 71,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,85*
€ 72,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 73,77*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,33*
€ 74,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.