Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-UNC-AP6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-72769932
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100001904
EAN/GTIN:
     4047101454093
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensor für Pneumatikzylinder

Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIM-UNC-AP6X

Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Leitungslänge 2 m, Für SMC C-Nut-Zylinder ohne Montagezubehör, Einhandmontage möglich, Stabile Befestigung, Magneto-resistiver Sensor, DC 3-Draht, 11...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Kabelanschluss
Weitere Informationen:
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
4 mm
Höhe des Sensors:
4,6 mm
Länge des Sensors:
22 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: sensor für pneumatikzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,47*
€ 72,13*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 55,83*
€ 72,99*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,91*
€ 74,01*
Frei Haus
ab € 57,96*
€ 74,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,39*
€ 74,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,93*
€ 84,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.