|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5070620 Herst.-Nr.: 100001904 EAN/GTIN: 4047101454093 |
| |
|
|  |  |
 | Art der Betätigung Magnet, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Breite des Sensors 4mm, Höhe des Sensors 4,6mm, Länge des Sensors 22mm, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -25 ... 70°C, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 11 ... 30V, Spannungsart DC, Quer-/Kurzschlusserkennung möglich, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sensor für pneumatikzylinder, Dreidrahtsensor, Gleichspannungssensor, Initiator, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Schalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 55,32* | € 71,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,97* | € 71,91* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 56,85* | € 72,99* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,00* | € 73,77* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 57,33* | € 74,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|