Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdanker für Poller 8249042067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdanker für Poller 8249042067
Erdanker für Poller 8249042067
Artikel-Nr.:
     6012B-58460586
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249042067
EAN/GTIN:
     5703821005548

Erdanker für Poller 8249042067

Erdanker für CircLED, Strong, RAY
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Breite:
155 mm
Höhe:
450 mm
Durchmesser:
108 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,98*
€ 84,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,82*
€ 89,42*
€ 5,46*
ab € 74,19*
€ 93,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 95,39*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,64*
€ 97,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.