| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58460586 Herst.-Nr.: 8249042067 EAN/GTIN: 5703821005548 |
| |
|
| | |
| Erdanker für Poller 8249042067 Erdanker für CircLED, Strong, RAY Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Erdspieß | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 155 mm | Höhe: | 450 mm | Durchmesser: | 108 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,70* | € 84,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,35* | € 85,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,88* | € 93,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 73,92* | € 93,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,41* | € 95,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|