Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß si RAY ST Ø155mm L248mm H450mm 8249042067


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdanker für Poller 8249042067
Erdanker für Poller 8249042067
Artikel-Nr.:
     262-B839F12
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8249042067
EAN/GTIN:
     5703821005548
Erdspieß si RAY ST Ø155mm L248mm H450mm 8249042067
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Erdspieß
Breite:
108 mm
Durchmesser:
155 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
450 mm
Länge:
248 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,98*
€ 84,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,82*
€ 89,42*
€ 5,46*
ab € 74,19*
€ 93,56*
Frei Haus
ab € 75,67*
€ 95,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,64*
€ 97,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,29*
€ 94,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.