|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-43677355 Herst.-Nr.: 1122731 EAN/GTIN: 4047084525018 |
| |
|
|  |  |
 | Farbsensor CSM-WP111C2P Farbsensoren, CSM, CSM-WP111C2P, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, Ausgang (Kanal): 1 Farbe, Tastweite: 12,5 mm, Einstellung: Teach-in-Taste, Teach-in Verfahren: Teach-in statisch/dynamisch, ET: Teach-in dynamisch, Schaltausgang: PNP, Lichtfleckgröße: 1,9 mm x 9,4 mm, Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Lichtflecklage: Längs Weitere Informationen:  |  | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 12 V | Max. Ausgangsstrom: | 100 mA | Leerlaufstrom: | 50 mA | Schaltfrequenz: | 1700 Hz | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 284,95* | € 338,00* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 284,74* | € 338,60* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 287,52* | € 341,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|