Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbsensor CSM-WP111C2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbsensor CSM-WP111C2P
Artikel-Nr.:
     3517A-43677355
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1122731
EAN/GTIN:
     4047084525018
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor sick
farbsensor

Farbsensor CSM-WP111C2P

Farbsensoren, CSM, CSM-WP111C2P, Kommunikationsschnittstelle: -, Lichtsender: LED, Ausgang (Kanal): 1 Farbe, Tastweite: 12,5 mm, Einstellung: Teach-in-Taste, Teach-in Verfahren: Teach-in statisch/dynamisch, ET: Teach-in dynamisch, Schaltausgang: PNP, Lichtfleckgröße: 1,9 mm x 9,4 mm, Anschlussart Detail: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Lichtflecklage: Längs
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
12 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Leerlaufstrom:
50 mA
Schaltfrequenz:
1700 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,78*
€ 343,52*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,69*
€ 343,97*
Frei Haus
ab € 287,55*
€ 346,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,68*
€ 363,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,85*
€ 353,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.