| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41579798 Herst.-Nr.: BMP3040 EAN/GTIN: 8713574160262 |
| |
|
| | |
| Montageplatte, 300x400 BMP3040 Montageplatte, 300x400, Galvanisiertes Stahlblech Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 370 mm | Höhe: | 275 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,94* | € 14,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,27* | € 16,07* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,20* | € 24,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|