Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Weichstahl Gehäusezubehör, 370mm x 275mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2371383
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     BMP3040
EAN/GTIN:
     8713574160262
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Produkt Typ = Montageplatte
Serie = BMP
Breite = 370mm
Höhe = 2mm
Länge = 275mm
Material = Weichstahl
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Montageplatte
Serie:
BMP
Breite:
370mm
Höhe:
2mm
Länge:
275mm
Material:
Weichstahl
Weitere Suchbegriffe: Chassisplatte, Montageplatte, chassisplatte, 2371383, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseabdeckungen und -platten, nVent HOFFMAN, BMP3040, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Mounting
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,93*
€ 14,32*
€ 3,90*
ab € 11,27*
€ 16,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,10*
€ 24,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.