Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial EtherNet Switch 4xRJ45 6GK5204-0BA00-2BF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrial EtherNet Switch 4xRJ45 6GK5204-0BA00-2BF2
Industrial EtherNet Switch 4xRJ45 6GK5204-0BA00-2BF2
Artikel-Nr.:
     6012-40059688
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52040BA002BF2
EAN/GTIN:
     4019169190909
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 4 port
industrie-switch siemens

Industrial EtherNet Switch 4xRJ45 6GK5204-0BA00-2BF2

SCALANCE XF204IRT, flacher, managed IE IRT Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XF204IRT Managed, Layer 2 Flat Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 für taktsynchrone Motion Control-Applikationen.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
125 mm
Breite:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 940,67*
€ 1.025,73*
142 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,22*
€ 1.026,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 984,43*
€ 1.066,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 999,21*
€ 1.085,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.033,88*
€ 1.119,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,30*
€ 1.268,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,75*
€ 1.265,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,63*
€ 1.244,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,70*
€ 1.217,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,43*
€ 1.171,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0955*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,21*
Zubehör
Siemens
6XV18732A
ab € 3,21*
Zubehör
Siemens
6GK19011GB00
ab € 59,64*
Zubehör
Siemens
6GK19010BE100AA0
ab € 35,58*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB300AA0
ab € 14,52*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,48*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,27*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,33*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AE0
ab € 9,32*
Zubehör
Siemens
6XV18702B
ab € 1,70*
Zubehör
Siemens
6XV18712L
ab € 2,67*
Zubehör
Siemens
6XV18712F
ab € 2,0855*
Zubehör
Siemens
6XV18702D
ab € 3,06*
Zubehör
Siemens
6XV18782C
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.