Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,2-6qmm B=6,2mm rt UK 5 N RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,2-6qmm B=6,2mm rt UK 5 N RD
Durchgangsklemme 0,2-6qmm B=6,2mm rt UK 5 N RD
Artikel-Nr.:
     6012-18259043
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3026696
EAN/GTIN:
     4017918441135
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact durchgangsklemme ro...
reihenklemmen phoenix contact

Durchgangsklemme 0,2-6qmm B=6,2mm rt UK 5 N RD

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,17549*
€ 1,51549*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,1782*
€ 1,5182*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2014*
€ 1,5514*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,222*
€ 1,572*
23 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2258*
€ 1,5758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5514*
€ 1,84617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4614*
€ 1,73907
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2014*
€ 1,42967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 77,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3003224
ab € 0,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0202280
ab € 3,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0202293
ab € 35,3485*
Zubehör
Phoenix Contact
0202303
ab € 35,64*
Zubehör
Phoenix Contact
0202316
ab € 35,34*
Zubehör
Phoenix Contact
0202345
ab € 35,46*
Zubehör
Phoenix Contact
0202358
ab € 3,581*
Zubehör
Phoenix Contact
0301505
ab € 2,481*
Zubehör
Phoenix Contact
1302338
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0201139
ab € 1,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0201142
ab € 0,56553*
Zubehör
Phoenix Contact
0201155
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.