Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000005555
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201413
EAN/GTIN:
     4017918017316
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Doppelstockklemme
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Großflächig beschriftbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
sonstige
Ausführung der Verriegelung:
schraubbar
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite/Rastermaß:
10 mm
Höhe bei niedrigstbauender Montageart:
51.5 mm
Länge:
55.5 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,6154*
€ 0,8054*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,93*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6388*
€ 0,9588*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,7346*
€ 0,9646*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,64905*
€ 0,97905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8054*
€ 0,95843
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7854*
€ 0,93463
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7354*
€ 0,87513
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6154*
€ 0,73233
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,339*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,19593*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,469*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.