Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0202345
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0202345
EAN/GTIN:
     4017918099138
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
klemmen querverbinder
Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 100, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
100
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57396*
€ 55,42301
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,90396*
€ 54,62571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,30396*
€ 50,34171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,3136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,06*
€ 47,6714
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.