Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe TUV 230W XPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entkeimungslampe TUV 230W XPT
Entkeimungslampe TUV 230W XPT
Artikel-Nr.:
     6012-16872261
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21441605
EAN/GTIN:
     8711500214416
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Entkeimungslampe TUV 230W XPT

Das Philips Dynapower System besteht aus einem elektronischen DynaPower Treiber, der eine oder zwei TUV Amalgam 230W, 260W und 335W XPT-Lampen betreibt. Dieses System ist sehr zuverlässig und robust. Der Treiber ermöglicht eine sofortige Energieeinsparung im Vergleich zu ähnlichen Treibern auf dem Markt. Darüber hinaus kann durch das Dimmen auf 60% Leistungsstufe und die Verwendung der TUV Amalgam XPT-Lampen eine zusätzliche Energieeinsparung erzielt werden.
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 253,35*
€ 303,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 298,25*
€ 356,49*
1
Frei Haus
ab € 334,12*
€ 379,16*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 337,17*
€ 382,80*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 375,07*
€ 425,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,80*
€ 455,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,25*
€ 432,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,17*
€ 401,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21131605
ab € 308,10*
Ähnlich
Philips
21431705
ab € 291,43*
Ähnlich
Philips
21137805
ab € 259,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.