| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-109427 Herst.-Nr.: 21441605 EAN/GTIN: 8711500214416 |
| | |
|
| | |
| Philips - TUV Dynapower system - TUV 230W WE XPT SE Das Philips Dynapower System besteht aus einem elektronischen DynaPower Treiber, der eine oder zwei TUV Amalgam 230W, 260W und 335W XPT-Lampen betreibt. Dieses System ist sehr zuverlässig und robust. Der Treiber ermöglicht eine sofortige Energieeinsparung im Vergleich zu ähnlichen Treibern auf dem Markt. Darüber hinaus kann durch das Dimmen auf 60% Leistungsstufe und die Verwendung der TUV Amalgam XPT-Lampen eine zusätzliche Energieeinsparung erzielt werden. Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 1512mm, Durchmesser: 25mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Sockel: G5,4x17q, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Ja, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 230W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 75-83V, Brennstellung: sonstige, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 264kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Quecksilbergehalt: 14mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8711500214416 GPC/12NC: 928104005112 Weitere Informationen: | | Sockel: | G5.4x17q | Leistung: | 230 W | Mittlere Lebensdauer: | 12000 h | Energieverbrauch: | 264,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UVC Lampe, Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Leuchtmittel G5, Sockel G5, UV Lampe, UV-Röhre, philips leuchtstofflampe stabform, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 255,97* | € 309,03* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 298,20* | € 338,79* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 333,7145* | € 358,8645* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 337,018* | € 362,358* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 375,27* | € 425,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|