Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - TUV Dynapower system - TUV 335W XPT SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-109420
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     21137805
EAN/GTIN:
     8711500211378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Philips - TUV Dynapower system - TUV 335W XPT SE

Das Philips Dynapower System besteht aus einem elektronischen DynaPower Treiber, der eine oder zwei TUV Amalgam 230W, 260W und 335W XPT-Lampen betreibt. Dieses System ist sehr zuverlässig und robust. Der Treiber ermöglicht eine sofortige Energieeinsparung im Vergleich zu ähnlichen Treibern auf dem Markt. Darüber hinaus kann durch das Dimmen auf 60% Leistungsstufe und die Verwendung der TUV Amalgam XPT-Lampen eine zusätzliche Energieeinsparung erzielt werden.
Art der UV-Strahlung: UV-C, Gesamtlänge: 1512mm, Durchmesser: 32mm, Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt, Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Sockel: G5,4x17q, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Ja, Dimmbar: Ja, Lampenleistung: 335W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 72-80V, Brennstellung: p4, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 253kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 12000h, Quecksilbergehalt: 14mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Ja, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Ja, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein
EAN/GTIN: 8711500211378
GPC/12NC: 928103105112
Weitere Informationen:
Sockel:
G5.4x17q
Leistung:
335 W
Mittlere Lebensdauer:
12000 h
Energieverbrauch:
253,00 kWh/1000h
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 262,43*
€ 314,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 340,42*
€ 385,42*
20
Frei Haus
ab € 384,3245*
€ 407,6745*
20
Frei Haus
ab € 385,392*
€ 411,652*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 368,42*
€ 415,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,33*
€ 374,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,29*
€ 359,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
21441605
ab € 256,08*
Ähnlich
Philips
21131605
ab € 311,55*
Ähnlich
Philips
21431705
ab € 295,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.