Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftverteiler
>
Artikel
AA-0184-4-24Vac 4x 3/2 Pilot U1 NC-Verteiler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-AA-0184-4-24Vac
Hersteller:
Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
AA-0184-4-24Vac
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
4x 3/2 Pilot U1 Normalerweise geschlossener Verteiler einschließlich RIKI 6MM, Stecker B, DIN RAIL CLIP, 24Vac Sicherheitshinweise: Mitgelieferte Komponenten oder Artikel haben keine CE-Kennzeichnung und wurden nicht als System getestet. Daher ist ICH B.V. Niemals verantwortlich für die Anwendung oder den Betrieb der Maschine oder Anlage
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
fließen:
60,0
Material (Gehäuse):
Zamak
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
90°C
Mittel:
Druckluft
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Leistung:
Monostabil
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Elektrisch betrieben
Weitere Suchbegriffe:
Verteiler Druckluft
,
druckluftverteiler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 227,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,13*
€ 269,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,61*
€ 267,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AM-5211A Mutternkernhalter 2 und 3-Wege U1/U3 NC
Univer Pneumatiek
AM-5211A
€ 0,78*
Zubehör
B-12143-0107 STANDARD-Stecker rechteckig Form B
Nass Magnet
B-12143-0107
€ 2,24*
Zubehör
B-12443-0126 Stecker rechteckig VD led/var 230V p/st rot
Nass Magnet
612-201-0109
€ 5,88*
Zubehör
B-612-202-0162-2000 Stecker Rechteck inkl. 2000 mm
Nass Magnet
612-202-0162
€ 12,26*
Zubehör
DA-0050 Spule U1 12Vdc 3,5W
Univer Pneumatiek
DA-0050
€ 11,92*
Zubehör
DA-0057 Spule U1 240V50-60Hz 5 ~ 7,8 VA
Univer Pneumatiek
DA-0057
€ 15,45*
Zubehör
DA-0106 Spule U1 24Vac 5VA/7,8VA
Univer Pneumatiek
DA-0106
€ 9,80*
Zubehör
DA-0108 Spule U1 110V50 5VA/7,8VA
Univer Pneumatiek
DA-0108
€ 9,81*
Zubehör
DA-0124 Spule U1 230V50 5VA/7,8VA
Univer Pneumatiek
DA-0124
€ 10,04*
Zubehör
DIN-SCHIENEN-CLIP DIN-SCHIENEN-Clip Solange der Vorrat reicht
k.A.
9992 B
€ 4,09*
Zubehör
Precon Stecker B-12443-0127 12 - 24 V/DC 1 St.
Precon
B-12443-0127
€ 6,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.