Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
>
Artikel
DIN-SCHIENEN-CLIP DIN-SCHIENEN-Clip Solange der Vorrat reicht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
594FP-DIN-RAIL-CLIP
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9992 B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Universal Din Rail Clip (für H-Schiene) aus Edelstahl Federstahl und 26 mm breit, (2 Löcher sind bei 18 mm h.o.h., solange der Vorrat reicht, neue Größe wird 20 mm h.o.h.)
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Mittel:
-
Vermögenswerte:
-
... >
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,09*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AA-0184-5-24VDC 5x 3/2 Pilot U1 NC-Verteiler
Univer Pneumatiek
AA-0184-5-24VDC
€ 334,23*
Zubehör
AZ08.039.3 Grundplatte für Crouzet-Ventile
AZ Pneumatiek
08.039.3
€ 17,57*
Zubehör
TT79851Z46 Kreuzschlitzschraube Gewindebohrer-Flachkopf M4x6
k.A.
TT79851Z46
€ 0,128*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.