Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 594FP
>
Ventile
>
Stecker und Spule
>
Artikel
B-12143-0107 STANDARD-Stecker rechteckig Form B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
594FP-B-12143-0107
Hersteller:
Nass Magnet
Herst.-Nr.:
B-12143-0107
EAN/GTIN:
8718427054392
Artikeldatenblatt
Steckerrechteck IP65 STANDARD schwarz (Flachdichtung M16, verpackt pro Stück)
Weitere Informationen:
fließen:
0,0
Leistung:
Formular B.
... >
Lager 594FP
>
Ventile
>
Stecker und Spule
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 2,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-12443-0126 Stecker rechteckig VD led/var 230V p/st rot
Nass Magnet
612-201-0109
€ 5,86*
Zubehör
B-612-202-0162-2000 Stecker Rechteck inkl. 2000 mm
Nass Magnet
612-202-0162
€ 12,26*
Zubehör
Precon Stecker B-12443-0127 12 - 24 V/DC 1 St.
Precon
B-12443-0127
€ 6,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.