Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA-0184-4-12VDC 4x 3/2 Pilot U1 NC-Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AA-0184-4-12VDC 4x 3/2 Pilot U1 NC-Verteiler
AA-0184-4-12VDC 4x 3/2 Pilot U1 NC-Verteiler
AA-0184-4-12VDC 4x 3/2 Pilot U1 NC-Verteiler
Artikel-Nr.:
     594FP-AA-0184-4-12VDC
Hersteller:
     Univer Pneumatiek
Herst.-Nr.:
     AA-0184-4-12VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
4x 3/2 Pilot U1 Normalerweise geschlossener Verteiler einschließlich RIKI 6MM, Stecker B, DIN RAIL CLIP, 12VDC Sicherheitshinweise: Mitgelieferte Komponenten oder Artikel haben keine CE-Kennzeichnung und wurden nicht als System getestet. Daher ist ICH B.V. Niemals verantwortlich für die Anwendung oder den Betrieb der Maschine oder Anlage
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
6 mm
fließen:
60,0
Material (Gehäuse):
Zamak
Dichtungsmaterial:
NBR
Medientemp. °C:
90°C
Mittel:
Druckluft
Umgebungstemparatur. °C:
-10°C / 50°C
Spannung:
12 VDC
Leistung:
Monostabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 218,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,31*
€ 259,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,61*
€ 257,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univer Pneumatiek
AM-5211A
€ 0,78*
Zubehör
Nass Magnet
B-12143-0107
€ 2,24*
Zubehör
Nass Magnet
612-201-0109
€ 5,88*
Zubehör
Nass Magnet
612-202-0162
€ 12,19*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0050
€ 11,92*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0057
€ 15,45*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0106
€ 9,80*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0108
€ 9,81*
Zubehör
Univer Pneumatiek
DA-0124
€ 9,99*
Zubehör
k.A.
9992 B
€ 4,09*
Zubehör
Precon
B-12443-0127
€ 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.