| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000380052 Herst.-Nr.: 020152 EAN/GTIN: 5705332143795 |
| | |
|
| | |
| EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kältebeständig Weitere Informationen: | | Marke: | OCEAN | Größe: | XL | Farbe: | marine | PSA-Kategorie: | II | Material: | 100% Polyester | Werkstoffeignung Stahl: | ja | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | N | Fassungsvermögen: | YB18 | SNR: | auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar | Lastdrehzahl: | Diese Norm regelt die Anforderungen für Schutzbekleidung gegen schlechtes Wetter, d.h. Regen, Wind und kalte Außentemperaturen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke xl blau, regenjacke ocean, regenjacke, PU Regenjacke, PU Regenschutz-Jacke, Regenjacken, Regenschutzbekleidung, Regenschutz-Jacke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,39* | € 92,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 75,59* | € 92,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 76,89* | € 97,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 79,97* | € 99,72* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 4,90* | ab € 80,71* | € 102,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|