Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCEAN 020152 Regenschutzjacke Comfort Stretch Größe XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OCEAN 020152 Regenschutzjacke Comfort Stretch Größe XL marine
OCEAN 020152 Regenschutzjacke Comfort Stretch Größe XL marine
OCEAN 020152 Regenschutzjacke Comfort Stretch Größe XL marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000303575
Hersteller:
     Ocean Textile
Herst.-Nr.:
     205420-9FB.03
EAN/GTIN:
     5705332143795
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Regenschutz-Jacke Comfort Stretch Gr.XL marine OCEAN EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbare
Weitere Informationen:
eClassID:
40010401
HerstellerNr:
205420-9FB.03
Werksnummer:
4000380052
Länge netto mm:
290,00
Breite netto mm:
410,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
0,690000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
marine
Groesse:
Größe XL
Produktart:
Regenschutz-Jacke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,39*
€ 92,31*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 75,59*
€ 92,40*
€ 5,95*
ab € 76,89*
€ 97,34*
3 Tage
8
€ 4,99*
ab € 79,97*
€ 99,72*
4 Tage
8
€ 8,90*
ab € 82,285*
€ 101,115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 74,11*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 75,63*
Ähnlich
Ocean Textile
020152
ab € 75,01*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,96*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,71*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,72*
Ähnlich
Ocean Textile
010103
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.